Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
| Passend für | Unteres Leiternteil | |||
| Alu-Seilzugleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 514 | 1 x 14 | 0962 993 314 | 1 |
| - | 0962 930 516 | 1 x 16 | 0962 993 316 | 1 |
| - | 0962 930 518 | 1 x 18 | 0962 993 318 | 1 |
| - | 0962 930 520 | 1 x 20 | 0962 993 320 | 1 |
| 0962 931 294 | - | 1 x 14 | 0962 994 114 | 1 |
| 0962 931 296 | - | 1 x 16 | 0962 994 116 | 1 |
| 0962 931 298 | - | 1 x 18 | 0962 994 118 | 1 |
| 0962 931 220 | - | 1 x 20 | 0962 994 120 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!