Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterdruckschlauch Kfz

KFZ-Unterdruckschläuche sind flexible Verbindungsstücke in Fahrzeugen, die Steuerdrücke übertragen und diverse Aggregate wie Bremskraftverstärker, Turbolader und Lüftungssysteme steuern. Sie werden in Auto- und Motorenbau eingesetzt und sind speziell auf die Anforderungen der jeweiligen Systeme zugeschnitten. Diese Schläuche gibt es als Meterware oder auf Spulen, die auf das ORSY10 Abrollsystem abgestimmt sind, um eine effiziente und geordnete Lagerung sowie Handhabung in Werkstätten zu gewährleisten. Die Qualität dieser Komponenten ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Fahrzeugsysteme. Die KFZ-Unterdruckschläuche von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus, die durch hochwertige Materialien und eine präzise Fertigung für eine außerordentliche Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber Betriebsbedingungen sorgt.