Ölablassschraube

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölablassschraube

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Fahrzeugherst... Entspricht Original Ersatzteilnummer Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
024314 15
Ford, Land Rover, Saab Ford: 1013938, Ford: 1454117, Ford: 6732529, Land Rover: LSF1000402, Saab: 109132929 16 mm Stahl
10 St.
0243140150
Volkswagen VW: N90813201 22 mm Stahl
024314015
Ford, Jaguar Ford: 1013938, Jaguar: JHZ100062 23 mm Stahl
10 St.
0243120150
BMW BMW: 11131273093 18 mm Stahl
10 St.
0243102001
Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Renault Citroen: 031129, Ford: 1146063, Mazda: Y40110404, Peugeot: 311.29, Renault: 7703075033 13 mm Stahl
10 St.
0243103001
Opel Opel: 652475 12,0 mm Stahl
10 St.
0243105001
BMW BMW Mini: 11137513050 20 mm Stahl
10 St.
0243104001
Chrysler, Mercedes-Benz Chrysler: 05073945AA, Mercedes: 6019970230 24 mm Stahl
10 St.
0243107002
Porsche Porsche: 90021900930 12 mm Aluminium
10 St.
0243126001
Mitsubishi, Renault Mitsubishi: M467106, Renault: 7703075210, Renault: 7903075033 13 mm Stahl
10 St.
0243141001
Volvo Volvo: 948187 12 mm Stahl
10 St.
0243126003
Renault Renault: 7703075077 16 mm Stahl
10 St.
0243103003
Opel Opel: 652950/93183669 21 mm Stahl
10 St.
0243133001
Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki Chrysler: MD050316, Hyundai: 21512-21000, KIA: 251221010, Mitsubishi: MD050316, Suzuki: 09247-14027-000 13 mm Stahl
10 St.
024314115
Opel Opel: 652477 10,5 mm Stahl
10 St.
024014 151
Volkswagen N90288901 1,5 mm Stahl