Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutz Becherpistole
Für die Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierenden Steinschlag-, Unterboden und Hohlraum konservierungsprodukten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Diese Pistole hat einen Becher, der die Standard-Normdosen aufnehmen kann, somit ist es flexibel einsetztbar.
- Zur Wiederherstellung der Originalstrukturen an Schwellern, Radkästen, Bodengruppen usw.
- Sehr hohe Sicherheit in der Anwendung
- Saubere einfache Handhabung
Auslieferung ohne Sonden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierenden Steinschlag-, Unterboden und Hohlraum konservierungsprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!