Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unsichtbarer Balkenverbinder
Unsichtbarer Balkenverbinder - 1
Unsichtbarer Balkenverbinder - 2
Unsichtbarer Balkenverbinder - 3
Unsichtbarer Balkenverbinder - 4
Unsichtbarer Balkenverbinder - 5
Unsichtbarer Balkenverbinder - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unsichtbarer Balkenverbinder

Der innovative unsichtbare Balkenverbinder mit hoher Tragkraft und geringer Einbautiefe ist ideal für verdeckt liegende Holz/Holz-Anschlüsse (Sichtbereich) von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Es können Schräganschlüsse im Winkel 15° bis 165° und Neigung von 0° bis 55° ausgeführt werden. Die Verschraubung im Hirnholz ist im 35° Winkel ASSY 5x80 mm Senkkopfschrauben mit Vollgewinde vorzunehmen. Der Einschraubwinkel wird durch die Blechführung vorgegeben.

  • Hohe Tragkraft bei geringer Einbautiefe (14 mm)

  • Selbstständige Zentrierung und fugenlose Anpressung durch konische schwalbenschwanzähnliche Geometrie

  • Hoher möglicher Vorfertigungsgrad in der Werkstatt und leichte, schnelle Baustellenmontage

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0301

Hinweis

Zur einfachen und schnellen Vormontage empfiehlt sich die Verwendung des dazu abgestimmten Frässchablonensets.



Die Verschraubung im Hirnholz ist in einem Winkel von 35° vorzunehmen. Durch die Ausformung der Laschen ist dieser Einschraubwinkel vorgegeben.



Der Querzugnachweis des Hauptträgers ist gesondert zu führen und gegebenenfalls mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben auszuführen. Bei Beanspruchungen rechtwinklig zur Nebenträgerachse ist der Querzugnachweis auch für den Nebenträger zu führen. Wird der Hauptträger auf Torsion beansprucht, ist dieser gegen Verdrehen zu sichern.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Anwendungsgebiet
Anleitung
Schabloneneinsatz wählen
Schablone anbringen: Mit Hilfe der Fixierlöcher wird die Schablone am Balken befestigt.
Frästiefe von 14 mm einstellen
Vertiefung ausfräsen
Der obere Anlaufring ermöglicht einen einfachen und schnellen Fräsvorgang, ohne die Schablone zu beschädigen.
Mitte des Nebenträgers anzeichnen.
Schwalbenschwanzförmigen Teil des Verbinders
am vorher angezeichneten
Nebenträger mittig ansetzen
und zunächst Zentrierschraube
einschrauben. Der Verbinder ist bündig
mit der Oberkante zu
montieren
Danach die restliche Schrauben im 35°-Winkel einschrauben.
Einsetzen des Verbinders
in die vorbereitete Vertiefung
des Hauptträgers
und Schrauben eindrehen.
Nebenträger in Hauptträger von oben einhängen.
Einfache Montage durch Zentrierhilfe.

ETA-09/0301

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>