Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalreiniger Perfect
Hocheffektiver Universalreiniger für Fahrzeuginnen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Extrem leistungsstarkes Allzweckreiniger-Konzentrat für die schnelle und effiziente Reinigung aller Oberflächen im Fahrzeuginnen- und Außenbereich
- Entfernt schnell und effektiv Schmutz, Flecken, Abdrücke, Insektenspuren und etc. Sehr gute Materialverträglichkeit. Kann gezielt als Stellenreiniger oder als Großflächen-Vorreiniger aufgetragen und verarbeitet werden
- Mit einem Reinigungspinsel erzielen Sie porentiefe Sauberkeit
Nicht pur einsetzen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Lackoberflächen, Kunststoffteile, Textilhimmeln, Planen, Innenverkleidungen, Vinyldächern, Polstern, Teppichen und allen wasserbeständigen Oberflächen.
Je nach Verschmutzungsgrad. Im Außenbereich: 1:5 – 1:30, im Innenraum 1:10 – 1:50
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!