Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter
- Antrieb: E 6,3 (1/4 Zoll)
- Antriebart: Außensechskant
- Abtrieb: 1/4 Zoll
- Abtriebart: Innensechskant
- Länge: 51 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unmagnetische Halter für das Schrauben in metallischer Umgebung. Magnetkraft würde hier Späne anziehen.
- Das Schnellwechselfutter stellt eine feste Verbindung zwischen Halter und Bit her. Gleichzeitig löst schon ein leichtes Vorschieben der Spannbüchse die Arretierung und sorgt für blitzschnellen Werkzeugwechsel.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!