Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Öffnungswinkel max. 110°
Klappenhöhe max. 500/700 mm
Traglast: 14 kg
Rechts/links verwendbar
Material: Zinkdruckguss, vernickelt
Stabil, sehr schöne Optik
Ein Beschlag, drei Funktionen:
Clipmontage
Einfaches, schnelles Befestigen des Beschlages, kurze Montagezeit
Lieferumfang:
Montagetipp:
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!