Universal-Gripper
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Gripper
Zum Lösen und Anziehen von Schrauben und Muttern
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Universal einsetzbar als Steckschlüsseleinsatz von SW 7 bis SW 19 (3/8 in) bzw. SW 13 bis 32 (1/2 in)
- Ersetzt Sechskantschlüssel, Sechskantnüsse und Maulschlüssel.
- Enorme Zeit- und Platzersparnis.Dank seiner 54 federbelasteten Spezialstifte werden Vier- und Sechskant, TX-Profile, Flügelmuttern, Haken- und Ösenschrauben sicher gefaßt.
Hinweis
Achtung: Es handelt sich um ein universell einsetzbares Werkzeug als Problemlöser, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Das Werkzeug ersetzt nicht professionelle Steckschlüssel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!