Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer GTS 640 G mit Gleitschiene
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandgegenseite.
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
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
Zusätzlicher Schutz
Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.
Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämpfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandseite
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!