Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 2
Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann.
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
- Dreiteiliges System bei dem alle Teile ineinander verschraubbar sind. Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt. Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität in der Auswahl der Schildstärke.
- Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile
- Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich (Schild dient als Bohrschablone)
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!