Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker AL 920 auf Außenschild mit PZ Lochung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen
- Geringe Lagerkosten
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!