Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türband VLB Haustür 3D FD
Türband VLB Haustür 3D FD - 6
Türband VLB Haustür 3D FD - 1
Türband VLB Haustür 3D FD - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türband VLB Haustür 3D FD

Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung

  • Geeignet für: Holzhaustüren
  • Werkstoff Gehäuse: ALU/ST
  • Oberfläche: Lackiert
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Seitenverstellung: +/- 3 mm
  • Höhenverstellung: +/- 3 mm
  • Anpressdruckverstellung: +/- 1 mm
  • Traglast bei 2 Bändern: 120 kg
  • Öffnungswinkel: 180 Grad
  • Normen: EN 1935
  • Bandklasse: 12
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • Bauprodukt: Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 x VLB Haustür 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien