Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türband VLB 60 3D IHV
Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG mit integrierter Höhenverstellung für leichtes Heben oder Senken der Tür
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komfortables Bedienen und exaktes Einstellen der Bänder
- Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
- Wartungsfrei
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für stumpfe Zimmer-, Bad/ WC-, Wohnungseingangstüren und stumpfe Objekttüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!