Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türbänder Arbeitshilfen

Eine Bohrschablone oder auch Arbeitshilfe für Türbänder ist ein spezielles Werkzeug, das zur präzisen Bohrung von Türbandlöchern in Holz- oder Metalltüren verwendet wird. Die Schablone besteht aus einer stabilen Platte, üblicherweise aus Kunststoff oder Metall, auf der vorgezeichnete Bohrlöcher in verschiedenen Größen angebracht sind. Diese Löcher dienen als Markierung für den Bohrer und ermöglichen eine exakte Ausrichtung der Türbänder. Die Bohrschablone für Türbänder findet vor allem in der Bau- und Möbelindustrie sowie im Handwerk Anwendung und ist besonders nützlich für Schreiner, Tischler und Schlosser. Die Bohrschablonen für Türbänder von Würth sind von hoher Qualität und werden aus robustem Kunststoff oder Metall hergestellt. Das Werkzeug ist langlebig und gewährleistet eine präzise Bohrung, was eine schnelle und effiziente Montage von Türbändern ermöglicht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Türbänder Arbeitshilfen