Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin
Sanfte Luftanschlagsdämpfung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die sanfte Luftanschlagsdämpfung für Möbeltüren der Serie Nexis mit Automatik
- Kein lauter Aufschlag der Türe auf die Korpusseite und sanftes Schließen der Türe
- Montage zum Einbohren: Unauffälliges Erscheinungsbild, mit vormontierter Rosette, Bohrloch wird abgedeckt, schöne Optik
- Montage mit Linear-Adapterplatte: Designlösung zum Anschrauben mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!