Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Impresso
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die sanfte Anschlagsdämpfung für Möbeltüren in Verbindung mit der Möbelscharnierserie Nexis Impresso mit Automatik, 100° und 110° Öffnungswinkel
- Kein lautes Aufschlagen der Türe auf die Korpusseite und sanftes Schließen der Türe
- Werkzeuglose Schnellmontage
- Schnell und einfach - auch nachträglich einsetzbar
- Mit Stellschraube, somit Feineinstellung auf verschiedene Öffnungswinkel und Kröpfungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!