Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trocken-Schleifpapierscheibe Multiloch
Die Multiloch Schleifscheibe mit 225 mm Durchmesser und Klett-Haftsystem eignet sich ideal für das Bearbeiten von Holz, Spachtelmasse, Farbe, Lack, Gips und Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimale Staubabsaugung durch Multilochung
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung und Standzeit
- Effektives Arbeiten mit bis zu vierfach höherer Schleifleistung
Der Scheibendurchmesser 225 mm ist speziell für den Trockenbau zum Schleifen von verspachtelten Gipskartonplatten. Passend für Schleifgiraffe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!