Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe CERALINE Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Aus Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem für extrem hohe Standzeit, maximale Schnittigkeit und optimale Schneideigenschaften
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
- Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Schnittigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Schnittgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Durchmesser: 125 mm
- Stärke: 1 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Ausführung: Gerade
- Drehzahl max.: 12250 U/min
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
- Höchster Arbeitskomfort
- Sehr hohe Sicherheitsreserven
- Äußerst geringe thermische Belastung
- Geringer Anpressdruck
- Kaum Nacharbeit notwendig
- Deutlich geringere Belastung des Anwenders
- Lagerung trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziell geeignet für Stahl und Edelstahl
- Optimale Schneideigenschaften besonders in sehr harten und anspruchsvollen Werkstücken sowie Vollmaterialien
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!