Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trennmeißel

Metall-Kronenbohrer Sets & Sortimente, insbesondere die Varianten aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) oder HSCo8 (Kobaltlegierter Hochleistungsstahl), sind spezialisierte Werkzeuge für präzise und effiziente Bohrarbeiten. Mit diesen Kernbohrer-Sets können Sie Löcher in unterschiedliche Materialien wie Stahl, andere Metalle, Holz sowie Kunststoffe bohren. Die hohe Standzeit dieser Bohrer garantiert eine langfristige Nutzung ohne signifikanten Verschleiß. Zudem ermöglicht die hohe Zerspanungsleistung ein schnelles und sauberes Durchdringen der Materialien, was zu einer deutlichen Steigerung der Arbeitsproduktivität führt. Ihr Einsatzbereich ist breit gefächert und umfasst die Installation von Belüftungssystemen, das Vorbereiten von Montagen und viele weitere Anwendungen in Handwerk und Industrie. Die Kronenbohrer Sets & Sortimente von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus, die besonders hochwertige Ergebnisse durch Präzision und Langlebigkeit sicherstellt.