Trapezblechhaken
Trapezblechhaken - 1
Trapezblechhaken - 2
Trapezblechhaken - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trapezblechhaken

Die schnelle Verankerung an Profilblechen.

  • Zulässige Belastung bei 1 mm Profilblechdicke: 0.5 kN
  • Zulässige Belastung bei 0,75 mm Profilblechdicke: 0.3 kN

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Hakendurchmesser Innendurchmesser Haken Breite Anzahl VE
Preis/VE
08625520
80 mm 5,2 mm
100 St.
08625500
60 mm 5,2 mm 13 mm
100 St.
08625530
95 mm 7 mm
100 St.
08625510
68 mm 5,2 mm 21,5 mm
100 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB