Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Ideal für flexible Bürstarbeiten auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Guss und Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15917190.jpg)
Ausführungen
- Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit Schleifborsten
- Gewellte Schleifborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
- Entfernen von Farbe, Schmutz und Rost
- Ideal geeignet für Strukturarbeiten von Holzoberflächen
- Entrosten und Polieren
- Leichte Entgratarbeiten
- Zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!