Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischwagen mit Auffangwanne

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischwagen mit Auffangwanne

Die Auffangwanne mit einem Volumen von 60 Litern eignet sich zum Transport von schmutzigen, öligen und fettigen Gegenständen wie Ölfiltern, Werkzeugen oder Ersatzteilen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Obere Wanne abnehmbar

  • Integrierter Ablasshahn 1/2 Zoll

  • Wanne läuft konisch auf den Ablasshahn zu

  • Gitterrost verzinkt und herausnehmbar, Maschenweite 30 x 30 mm