Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!