Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tipmatic Pin
Tipmatic Pin  - 1
Tipmatic Pin  - 2
Tipmatic Pin  - 3
Tipmatic Pin  - 4
Tipmatic Pin  - 5
Tipmatic Pin  - 6
Tipmatic Pin  - 7
Tipmatic Pin  - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tipmatic Pin

Zuhaltung mit Magnet und Auswurfstift zur Überwindung der Zuhaltung
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
  • Für alle Möbelscharniere ohne Schließautomatik (ohne Feder)

  • Bis zu 10° Öffnungswinkel

  • Ausgleich des Frontspaltes von 2,5 bis 5,5 mm durch integrierte, selbsthemmende und werkzeuglose Tiefenverstellung
Hinweis

Tipmatic Pin funktioniert mit allen Möbelscharniere ohne Schließautomatik (ohne Feder).

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.