Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auswerfer Tipmatic
Für Topfscharnier Nexis Impresso 100°/110° ohne Automatik
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
- Tipmatic Öffnungssystem für grifflose Türen, ein Druck auf die Türe und sie öffnet sich
- Werkzeuglose Schnellmontage somit schnell und einfach auch nachträglich einsetzbar
- Tipmatic Zubehör-Set für Eck-/Mittelwandanschlag und einliegenden Anschlag
In Abhängigkeit vom Trägermaterial und bei hoch beanspruchten Möbeltüren wird die zusätzliche Verschraubung des Impresso-Adapters mit Schrauben Ø 3 mm empfohlen. Bei Rahmentüren empfehlen wir Tipmatic Click-on. Wenn Tipmatic mit einem anderen Zuhaltesystem verwendet wird, übernimmt Würth keine Gewähr.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!