Tellerschrauben, auch unter den Begriffen Tellerkopf- oder Deckelkopfschrauben bekannt, besitzen einen breiten Kopf, der größer ist als der von herkömmlichen Schrauben. Dieser spezielle Kopf ermöglicht eine bessere Kraftverteilung auf eine größere Fläche, wodurch diese Schrauben ideal für Befestigungen in weichen Materialien wie Holz sind. Sie eignen sich besonders für Konstruktionen, bei denen eine flache Auflagefläche erwünscht oder erforderlich ist, wie beispielsweise bei Holzterrassen, Dachstühlen oder beim Messebau. Hochwertige Tellerschrauben zeichnen sich durch Langlebigkeit und hohe Haltekraft aus. Die Tellerschrauben von Würth bieten Profi-Qualität und sind durch ihre präzise Verarbeitung und ausgewählte Materialien eine verlässliche Komponente in professionellen Anwendungen.