Ergonomischer Teleskopstiel
Ergonomischer Teleskopstiel - 1
Ergonomischer Teleskopstiel - 2
Ergonomischer Teleskopstiel - 3
Ergonomischer Teleskopstiel - 4
Ergonomischer Teleskopstiel - 5
Ergonomischer Teleskopstiel - 6
Ergonomischer Teleskopstiel - 7
Ergonomischer Teleskopstiel - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomischer Teleskopstiel

Höhenverstellbarer, ergonomischer Stiel 1.575 - 2.780 mm

  • Werkstoff Stiel: Aluminium
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
  • Länge: 1575 mm
  • Länge min./max.: 1575-2780 mm
  • Durchmesser: 32 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.: -20 bis 80 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 0,950 g

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Stiel Werkstoff Griff Länge Anzahl VE
Preis/VE
1951502867
Grün Aluminium Kunststoff 1575 mm
1 St.
1951502868
Blau Aluminium Kunststoff 1575 mm
1 St.
1951502869
Rot Aluminium Kunststoff 1575 mm
1 St.
1951502870
Weiß Aluminium Kunststoff 1575 mm
1 St.
1951502871
Gelb Aluminium Kunststoff 1575 mm
1 St.
1951502872
Schwarz Aluminium Kunststoff 1575 mm
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
FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Ist Halal und Kosher konform


Einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei