Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Ist Halal und Kosher konform
Einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Der Teleskopstiel kann leicht auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher die ideale Wahl zum Reinigen von Wänden und Vordächern. Sein ergonomisches Design und angenehmer Griff sorgen für eine komfortable Handhabung. Der Stiel kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.
Nicht geeignet für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!