Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskopstange mit Aufsatzsäge
Stufenlos verstellbare Teleskopstange aus Aluminium mit passender Aufsatzsäge für die professionelle Baumpflege bis zu einer Arbeitshöhe von 5 m
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortables und gesundes Arbeiten
- Die stufenlos ausziehbare Teleskopstange ermöglicht die perfekte Höheneinstellung für ein komfortables und gesundes Arbeiten in der Höhe
- Das Griffteil der Aluminiumstange hat eine angenehme Ummantelung, die für einen sicheren Halt sorgt
Hochwertig verarbeitet
- Die Teleskopstange aus hochfestem Aluminium ist danke des soliden Durchmessers und des hochwertigen Materials sehr steif und verwindungsarm
- Der Vollmetallverschluss der Teleskopstange hat eine besonders starke Klemmwirkung, sodass diese stoßfest ist und sich nicht ungewollt verschiebt
Optimale Schnittleistung
- Die Säge hat ein 3-fach geschliffenes, geschränktes und korrosionsgeschütztes Hochleistungssägeblatt
Flexibel einstellbar
- Die Teleskopstange kann von 1,75 bis 3,20 m stufenlos auf jede beliebige Länge ausgezogen und sicher fixiert werden
- Die Aufsatzsäge kann werkzeuglos mithilfe des Klickverschlusses in Sekundenschnelle flexibel auf- und abmontiert werden
Lange Lebensdauer
- Die Teleskopstange ist durch das verwendete hochfeste und dickwandige Aluminiumrohr sehr robust und stabil
- Die Impulshärtung des Sägeblattes im Zahnspitzbereich sorgt für eine starke Reduzierung des Verschleißes
U.a. für die Pflege von Bäumen bis zu einer Höhe von 5 m im Garten- und Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!