Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchpumpe Simer 6 mit Schmmer
Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
- Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb mit Überlastungsschutz
- Selbstansaugend
- Autostart ab 5mm Wasserstand durch integriertem Schwimmer
Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.
Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!