Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tauchpumpe Simer 6 mit Schmmer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Simer 6 mit Schmmer

Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe

  • Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung

  • Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb mit Überlastungsschutz

  • Selbstansaugend

  • Autostart ab 5mm Wasserstand durch integriertem Schwimmer
Hinweis

Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.