Tauchpumpe Typ N

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Typ N

Kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wo immer Wasser bewegt werden muss

  • Fördermenge max.: 240 l/min
  • Förderhöhe max.: 11 m
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 2.9 A
  • Motorleistung: 0.4 kW
  • Maschinengewicht: 12,1 kg
  • Anschlussgewinde: 2 Zoll
  • Anschlusskupplung: Storz C
  • Kabellänge: 10 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 40 °C
  • Restwasserhöhe: 50 mm
  • Korngröße max.: 7,5 mm
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
Art.-Nr. Fördermenge max. Förderhöhe max. Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
099370285
240 l/min 11 m 230 V/AC 2.9 A
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
Pumpe für längeren Einsatz bei niedrigem Wasserstand und Schlürfbetrieb geeignet


Dank Doppelmantelkühlung



Ausfallsicheres Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen und über lange Zeiträume


Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid



Kein Überhitzen des Motors


Integriertes Auto-Cut/Guard-System



Inkl. Storz C-Kupplung und Schwimmer