Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchpumpe Classic
Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb mit Überlastungsschutz
- Selbstansaugend
Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.
Förderhöhe m | Leistung l/min |
Leistungsdaten | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!