Tauchpumpe Classic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tauchpumpe Classic

Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe

  • Fördermenge max.: 70 l/min
  • Förderhöhe max.: 6 m
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Nennstrom: 1 A
  • Motorleistung: 190 W
  • Maschinengewicht: 5 kg
  • Anschlussgewinde: 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll
  • Kabellänge: 10 m
  • Restwasserhöhe: 2 mm
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
Art.-Nr. Fördermenge max. Förderhöhe max. Nennspannung Nennstrom Anzahl VE
Preis/VE
099370270
70 l/min 6 m 230 V/AC 1 A
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
  • Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung

  • Ölgefüllter Motor für Dauerbetrieb mit Überlastungsschutz

  • Selbstansaugend
Hinweis

Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.