Taschenmessschieber klein

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Taschenmessschieber klein

Mit Feststellschraube oben und flachem Tiefenmaß

  • Messbereich Länge max.: 100 mm
  • Messbereich Länge min./max.: 0-100 mm
  • Schnabellänge: 27 mm
  • Noniusteilung unten: 1/20 mm
  • Noniusteilung oben: 0,05 mm
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Messbereich Länge min./max. Schnabellänge Noniusteilung unten Anzahl VE
Preis/VE
071576 010
100 mm 0-100 mm 27 mm 1/20 mm
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
  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Nonius und Skala mattverchromt

  • Rückseite mit Gewindetabelle