Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappmesser DESERT Special Edition
G10-Klappmesser in limitierter Edition, mit einzel-gefrästen Griffschalen und einer Klinge mit 59 HRC Härte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff
- Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl
- Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren
- Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen
- Immer dabei dank praktischer Nylon-Gürteltasche
- Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!