Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klappmesser DESERT Special Edition
Klappmesser DESERT Special Edition - 1
Klappmesser DESERT Special Edition - 2
Klappmesser DESERT Special Edition - 3
Klappmesser DESERT Special Edition - 4
Klappmesser DESERT Special Edition - 5
Klappmesser DESERT Special Edition - 6
Klappmesser DESERT Special Edition - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappmesser DESERT Special Edition

G10-Klappmesser in limitierter Edition, mit einzel-gefrästen Griffschalen und einer Klinge mit 59 HRC Härte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff

  • Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl

  • Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren

  • Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen

  • Immer dabei dank praktischer Nylon-Gürteltasche

  • Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert