Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CLIP-O-FLEX® Tablar XS-2 Tablar für Behälterablage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rahmen aus 30x30 Alu-Profil, Boden aus Alu Blech
- Abdeckprofil schwarz in oben aufliegender Nut
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Art.-Nr. 1967700082: 1-fach tief, für Würth Kleinstbehälter W-KLT®2.0 XS (bis zu 6x Behältergröße XS nebeneinander) oder einfach als schmales Ablagetablar
Art.-Nr. 1967700083, 2-fach tief. Bis zu 12 XS je Tablar
Für Würth Kleinstbehälter W-KLT®2.0 XS (bis zu 6x Behältergröße XS nebeneinander und 2-fach hintereinander)
oder W-KLT®2.0 2115 (3x nebeneinander)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!