Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durchgang für Innensechskantschlüssel SW4
Möglicher Zugang zu Sockelhöhenversteller durch den Verbinder hindurch
Geeignet für die Antriebe Kreuzschlitz PZ2 und PH2
Schrägstellung des Schraubendrehers bis 20° möglich
Komfortables Bedienen
Leicht abfallender Kurvenverlauf des Excenters in der Endstellung
- Kein selbsttätiges Lösen der Verbindung
- Transportsicherung bei aufgeschlagenen Möbeln
Bedienungsmöglichkeit von der Montagegegenseite über Durchgangsbohrung
Verdeckte Montage möglich
Bolzenaufnahme ohne Steg
- Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden
- Zusätzlicher Einsatz von Dübeln oder Holzverbinderplättchen möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!