Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Werkstattwagen WE 12.8
Stabil, extra breit, mit viel Stauraum: robustes Stahlblech, sicherbare Rollen, viel Platz und in 2 Arbeitsflächen-Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen
- Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen
- Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil
- Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln
Werkstattwagen ermöglicht effizientes Arbeiten
- Unkompliziert direkt zum Arbeitsort dank der 4 belastbaren Gummirollen, davon 2 mit Bremse
- Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff
- Schubladen mit nur einer Hand öffnen
- Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände
- Große gummierte und austauschbare Ablage- und Arbeitsfläche
Praktische Ausstattung ergänzen
- Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen
- An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen
Robuster Werkstattbedarf
- Bauweise trägt hohe Lasten
- Vollauszug der Schubladen läuft reibungslos über Kugellager
- Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche dank hochwertiger, feinstrukturierter Pulverbeschichtung
Sorgt dank seiner besonders breiten Arbeitsfläche und dem großen Stauraum für reibungslosen Arbeitsablauf bei arbeiten in Werkstätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!