Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fachboden für System-Flügeltürenschrank
Stabile Konstruktion mit einer Traglast von 50 oder 100 kg je nach Systembreite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Fachböden können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.
- Die Fachböden können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden.
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!