Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auszugstablar für System-Flügeltürenschrank
Für den einfachen und übersichtlichen Zugriff auf den Schrankinhalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Auszugstablare können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Die Auszugstablare können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden
- Kann als temporäre Arbeitsfläche und Ablage genutzt werden
- Ausziehbarer Fachboden, Pulverbeschichtung in Feinstruktur
- Rollengelagerte Vollauszüge mit 80 kg Traglast, im Systemmaß 16.8 auch bis 150 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!