Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ablageboden für System-Lagerboxen
Als zusätzliche Lagermöglichkeit für Kleinteile in W-SLB Lagerboxen unter der Arbeitsfläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die ideale Ergänzung zur Optimierung von Arbeitsprozessen am Arbeitsplatz
- Der Ablageboden ist für die System-Lagerboxen der Größe 1 und 2 geeignet
- Die Montage erfolgt an den vorderen Profilen zwischen zwei Werkbankfüßen und ist im Raster von 30 mm in der Höhe verstellbar.
- Traglast 50 kg
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!