Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stufenschlüssel für die Anwendung im Sanitärbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: matt verchromt
- Ausführung: mit Nocken-, Innen-6kantund 12-kant-Mitnahme.
8-stufig ist zusätzlich mit Schraubendreherklinge 1,5 x 9,0 mm
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen, kurze Hahnverlängerungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!