Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stützrahmen für Steckregal
Stabile und standfeste Stützrahmen durch Aussteifung mit Tiefenriegel
- Höhe: 2000 mm
- Werkstoff: Stahlblech
- Oberfläche: Verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontiertem Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmenaussteifung mit Tiefenriegel
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
Stützenfuß und Abdeckkappe müssen separat bestellt werden.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!