Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Bau 3 Sterne Multiblade für Holz mit Nägeln, dicke und dünne Bleche

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 3 Sterne Multiblade für Holz mit Nägeln, dicke und dünne Bleche

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer bei unterschiedlichen Stärken

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt

  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.

  • Zahnleiste aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und elastischer Körper aus Kohlenstoffstahl (HCS) für die nötige Härte und Flexibilität

  • Hohe Schnittleistung durch die gefrästen, geschränkten Zähne

  • Lange Lebensdauer beim Schneiden verschiedenster Materialien

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608116345Speziell geeignet fürHolz mit Nägeln< 70 mm
Dicke und dünne Bleche3 bis 10 mm
Geeignet fürHartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, PVC< 70 mm
Aluminium und Buntmetall3 bis 10 mm
0608116346Speziell geeignet fürHolz mit Nägeln< 70 mm
Dicke und dünne Bleche3 bis 10 mm
Geeignet fürHartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, PVC< 70 mm
Aluminium und Buntmetall3 bis 10 mm
0608116347Speziell geeignet fürHolz mit Nägeln< 70 mm
Dicke und dünne Bleche3 bis 10 mm
Geeignet fürHartholz, Weichholz, Holzfaserplatten, PVC< 70 mm
Aluminium und Buntmetall3 bis 10 mm