Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau zwei Sterne für Holz mit Nägel und Buntmetall
Qualitativ hochwertiges Stichsägeblatt für den höheren Anspruch. Speziell geeignet für schnelle und feine Schnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für schnelle und feine Schnitte
- Die feine Zahnteilung von 2,5 mm ist geeignet zum Schneiden von Holzmaterialien und Buntmetallen, sowie dicken Blechen und Aluminium
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Speziell geeignet für:
- Hart- und Weichholz mit einer Materialdicken von 3 bis 30 mm
- Holz mit Nägeln mit Materialdicken von 3 bis 30 mm
- Buntmetall mit Materialdicken von 3 bis 12 mm
Geeignet für:
- Dicke Bleche mit Materialdicken von 3 bis 6 mm
- Aluminium mit Materialdicken von 3 bis 12 mm
- PVC mit Materialdicken von 3 bis 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!