Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Holz ein Stern für Sperrholz
Gutes Standardblatt für herkömmliche Anwendungen in z.B. Sperrholz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für gerade und grobe Schnitte
- Feine progressive Zahnteilung von 1,9 bis 2,3 mm für das Schneiden von Holzmaterialien mit einer Materiastärke von 2 bis 15 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!