Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau ein Stern für Aluminium, Buntmetalle und PVC
Gutes Standardblatt speziell geeignet für sauberes Schneiden von Aluminium, Buntmetallen und PVC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mittlere Zahnteilung von 3,0 mm
- Die geschränkten Zähne sind ideal für schnelle und gerade Schnitte und die ovalen Spanräume für einen gleichmäßigen Schnitt
- Hergestellt aus Schnellarbeitsstahl (HSS) für hohe Stabilität und Hitzebeständigkeit beim Schneiden von Aluminium und anderen Nichteisenmetallen
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.
- Aluminium, PVC, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe: < 30 mm
- Buntmetall, Dicke Bleche: 3 bis 15 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!